Jakna INDUSTRY Tulsa, Univerzalne, Črna, Velikost L

Št. art.: 10109-154-09 L
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
Številka izdelka 10109-154-09 L
EAN/GTIN 5707209812254
Številka proizvajalca 10109-154-09 L
Proizvajalec/odgovorna oseba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Opis

Opis:

  • Trpežni, trojni šivi na rokavih, ramenih in straneh podaljšajo življenjsko dobo izdelka
  • Notranji žep pod zaščitnim trakom omogoča enostaven dostop do mobilnega telefona, ne da bi morali odpreti sam delovni jopič
  • Oblikovani rokavi nudijo veliko svobodo gibanja
  • Rahlo podolgovat rob na hrbtni strani
  • Izboljšana vidnost za okolico s pomočjo odsevnih učinkov.
  • Izdelek je primeren za industrijsko perilo

Lastnosti:

  • Svetloba na meter
  • Trojni šivi na rokavih, ramenih in straneh
  • Stoječi ovratnik
  • Zadrga, trak za zaščito pred vremenskimi vplivi in skriti potisni čepi
  • Hrbet je podaljšan
  • Prsni žepi z zavihkom in skritimi zatiči
  • Sprednji žepi
  • D-obroček
  • Ergonomsko rezani rokavi omogočajo visoko svobodo gibanja
  • Žep z zadrgo pod zaščitnim trakom
  • Notranji žepi
  • Pas z nastavitvijo potisnega gumba
  • Manšete z nastavitvijo potisnega gumba
  • Kontrastni šivi
  • Odsevni efekti
  • Sestava tkanine: 65% poliester / 35% bombaž
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 260 g / m²
  • Struktura platna.
  • Obseg prsnega koša: 104 cm / 41 palca

Standard:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Opomba:

  • Občutljivo pranje, največ 60 °C.
  • Ne uporabljajte klora
  • Dopušča sušilne stroje – začetna temperatura največ 80 °C.
  • Likanje pri srednji temperaturi, največ 150 °C
  • dopušča normalno čiščenje