Opis:
Vzdrževalna enota 2-delna »Standard«, polikarbonatna posoda in zaščitna košara, BG 1, G 3/8, vhodni tlak max. 16 bar, regulirno območje 0, 5 - 10 bar. Dvodelne enote za vzdrževanje, sestavljene iz predtlačnega, povratnega membranskega regulatorja tlaka s sekundarnim prezračevanjem v povezavi s centrifugalnim ločevalnikom in proporcionalnim oljnim mazalnikom.
Lastnosti:
- A: 117,0 mm
- B: 236,2 mm
- C: 106,5 mm
- BG: 1
- DN: 6
- Serija: Standardni
- Ohišje: Cink, lit pod pritiskom / aluminij, srebrno lakiran
- Navoj: G 3/8
- Zaboji: Polikarbonatna posoda z zaščitno košaro
- Pretok: 600 l/min
- Manometer Ø: 50 mm
- kapljica: PA
- tesnilni material: NBR
- finičnost filtra: 5 µm
- Odvod kondenzata: polavtomatsko
- Območje regulacije max.: 10 barov
- Območje regulacije min.: 0,5 barov
- Največji vhodni tlak: 16 barov
- Merjenje pretoka: pri P1 = 8 bar, P2 = 6 bar in padcu tlaka Δp = 1 bar
- Prikaz manometra max.: 16 barov
- Manometer prikaz min.: 0 barov
- Najvišja temperatura medija: 60 °C
- Temperatura medija min.: -10 °C
- Najvišja temperatura okolice: 60 °C
- Okoljska temperatura min.: -10 °C