Megleno olje »Standard« s polikarbonatnim rezervoarjem in zaščitno košaro, BG 3, G 3/4

Št. art.: 101026
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 101026
EAN/GTIN 4047322117487
Številka proizvajalca 101026
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Megleni oljni razpršilnik »Standard« s polikarbonatnim rezervoarjem in zaščitno košaro, BG 3, G 3/4, PE max. 16 bar, temperatura okolice medija max. 60 °C. Proporcionalni oljni razpršilnik, polnjenje olja pod tlakom mogoče.

Lastnosti:

  • A: 102,0 mm
  • C: 58,0 mm
  • D: 160,0 mm
  • BG: 3
  • DN: 20
  • Serija: Standardni
  • Ohišje: Cink, lit pod pritiskom, srebrno lakiran
  • Navoj: G 3/4
  • vrsta olja: CL 32 po DIN 51517-ISO VG 32
  • Zaboji: Polikarbonatna posoda z zaščitno košaro
  • Pretok: 9000 l/min
  • kapljica: PA
  • tesnilni material: NBR
  • Največji vhodni tlak: 16 barov
  • Merjenje pretoka: pri P2 = 6 bar in padcu tlaka Δp = 1 bar
  • Najvišja temperatura medija: 60 °C
  • Temperatura medija min.: -10 °C
  • Najvišja temperatura okolice: 60 °C
  • Okoljska temperatura min.: -10 °C