Posebni filter »Standard« s kovinskim ohišjem, 0,01 µm, BG 1, G 3/8

Št. art.: 101001
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 101001
EAN/GTIN 4047322111676
Številka proizvajalca 101001
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Posebni filter »Standard« s kovinskim ohišjem, 0,01 µm, BG 1, G 3/8, PE max. 25 bar, temperatura okolja medija max. 60 °C, izpustni ventil: ročno. Za vse primere uporabe, pri katerih so zahteve glede stisnjenega zraka posebej visoke. Zmogljivost ločevanja zagotavlja filtriranje najbolj finih oljnih hlapov in mikroskopsko majhnih delcev v zraku. Za zaščito vložkov finega filtra je nujno potrebno vgraditi standardni filter, ki bo prestregel grobe nečistote.

Lastnosti:

  • A: 48,0 mm
  • C: 14,0 mm
  • D: 133,5 mm
  • H: 38,0 mm
  • BG: 1
  • DN: 6
  • Serija: Standardni
  • Ohišje: Cink, lit pod pritiskom, srebrno lakiran
  • Navoj: G 3/8
  • Zaboji: kovinska posoda
  • Pretok: 380 l/min
  • Učinkovitost: 99,999 %
  • finičnost filtra: 0,01 µm
  • Odvod kondenzata: Ročno
  • Največji vhodni tlak: 25 barov
  • Merjenje pretoka: pri P2 = 6 bar in padcu tlaka Δp = 1 bar
  • Najvišja temperatura medija: 60 °C
  • Temperatura medija min.: -10 °C
  • Najvišja temperatura okolice: 60 °C
  • Okoljska temperatura min.: -10 °C

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se v svoj račun

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico