Filter »Standard«, z kovinskim ohišjem, 60 µm, BG 5, G 2

Št. art.: 100980
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 100980
EAN/GTIN 4047322110495
Številka proizvajalca 100980
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Filter »Standard« s kovinskim ohišjem, 60 µm, BG 5, G 2, PE max. 25 bar, temperatura okolja medija max. 60 °C, izpustni ventil: ročno. Centrifugalni ločevalnik s sintranim filtrskim elementom.

Lastnosti:

  • A: 148,0 mm
  • C: 41,0 mm
  • D: 397,0 mm
  • H: 120,0 mm
  • BG: 5
  • DN: 55
  • Serija: Standardni
  • Ohišje: Cink, lit pod pritiskom, srebrno lakiran
  • Navoj: G 2
  • Zaboji: kovinska posoda
  • Pretok: 30000 l/min
  • finičnost filtra: 60 µm
  • Odvod kondenzata: Ročno
  • Največji vhodni tlak: 25 barov
  • Merjenje pretoka: pri P2 = 6 bar in padcu tlaka Δp = 1 bar
  • Najvišja temperatura medija: 60 °C
  • Temperatura medija min.: -10 °C
  • Najvišja temperatura okolice: 60 °C
  • Okoljska temperatura min.: -10 °C