Filter »Standard«, polikarbonatna posoda in zaščitna košara, 5 µm, BG 3, G 3/4

Št. art.: 100967
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 100967
EAN/GTIN 4047322110273
Številka proizvajalca 100967
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Leírás:

„Standard” szűrő, polikarbonát tartály és védőkosár, 5 µm, BG 3, G 3/4, PE max. 16 bar, közeg környezeti hőmérséklete max. 60 °C, leeresztő szelep: HA. Centrifugális szeparátor szinterelt szűrőelemmel.

Jellemző:

  • A: 102,0 mm
  • C: 26,5 mm
  • D: 169,9 mm
  • H: 50,0 mm
  • BG: 3
  • DN: 20
  • Sorozat: Standard
  • Ház: Cink öntvény, ezüst színű festett
  • Menet: G 3/4
  • Edény: Polikarbonát tartály védőkosárral
  • Átfolyás: 4000 l/perc
  • szűrőfinomság: 5 µm
  • kondenzvíz-elvezetés: Félautomata
  • Bemeneti nyomás max.: 16 bar
  • áramlásérték-mérés: P2 = 6 bar és nyomásesés Δp = 1 bar esetén
  • Közeg hőmérséklete max.: 60 °C
  • Közeg hőmérséklete min.: -10 °C
  • Környezeti hőmérséklet max.: 60 °C
  • Környezeti hőmérséklet min.: -10 °C