Opis:
Filter regulator »Standard« s polikarbonatnim rezervoarjem in manometrom, 5 µm, BG 3, G 1/2, PE max. 16 bar, regulirno območje 0, 5 - 10 bar, izpustni ventil: HA. Regulator tlaka z membrano, neodvisen od predhodnega tlaka, z možnostjo povratnega krmiljenja in sekundarnim odvzračanjem v kombinaciji s centrifugalnim ločevalnikom.
Lastnosti:
- A: 82,0 mm
- C: 130,0 mm
- D: 169,4 mm
- F: 83,0 mm
- BG: 3
- DN: 14
- Serija: Standardni
- Ohišje: Cink, lit pod pritiskom, srebrno lakiran
- Navoj: G 1/2
- Zaboji: Posoda iz polikarbonata
- Pretok: 3000 l/min
- tesnilni material: NBR
- finičnost filtra: 5 µm
- Odvod kondenzata: polavtomatsko
- Območje regulacije max.: 10 barov
- Območje regulacije min.: 0,5 barov
- Največji vhodni tlak: 16 barov
- Merjenje pretoka: pri P1 = 8 bar, P2 = 6 bar in padcu tlaka Δp = 1 bar
- Prikaz manometra max.: 16 barov
- Manometer prikaz min.: 0 barov
- Najvišja temperatura medija: 60 °C
- Temperatura medija min.: -10 °C
- Najvišja temperatura okolice: 60 °C
- Okoljska temperatura min.: -10 °C