Regulator konstantnega tlaka z manometrom, BG 1, G 3/8, 0, 5 - 10 bar

Št. art.: 100875
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 100875
EAN/GTIN 4047322115308
Številka proizvajalca 100875
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Regulator konstantnega tlaka z manometrom, BG 1, G 3/8, PE max. 25 bar, temperatura medija max. 90 °C, območje regulacije 0, 5 - 10 bar. Regulator tlaka z membrano, neodvisen od predhodnega tlaka, z možnostjo povratnega krmiljenja in sekundarnim prezračevanjem. Regulatorji tlaka ostanejo pri nihajočem predtaku v delovnem tlaku konstantni.

Lastnosti:

  • A: 70,0 mm
  • B: 165,0 mm
  • C: 33,0 mm
  • D: 132,0 mm
  • BG: 1
  • DN: 10
  • Ohišje: Cinkova tlačna litina
  • Navoj: G 3/8
  • Pretok: 2000 l/min
  • tesnilni material: NBR
  • Območje regulacije max.: 10 barov
  • Območje regulacije min.: 0,5 barov
  • Največji vhodni tlak: 25 barov
  • Merjenje pretoka: pri P1 = 8 bar, P2 = 6 bar in padcu tlaka Δp = 1 bar
  • Najvišja temperatura medija: 90 °C
  • Temperatura medija min.: -10 °C
  • Najvišja temperatura okolice: 90 °C
  • Okoljska temperatura min.: -10 °C