Regulator tlaka za vgradnjo v stikalno ploščo »Standard«, BG 1, G 3/8, 0, 5-16 bar

Št. art.: 100856
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 100856
EAN/GTIN 4047322108461
Številka proizvajalca 100856
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Regulator tlaka za vgradnjo v stikalno ploščo »Standard«, brez manometra, BG 1, G 3/8, PE max. 16 bar, temperatura medija max. 60 °C, regulacijski razpon. 0, 5–16 bar. Vključuje matico za ploščo in podložko. Regulator tlaka z membrano, neodvisen od predhodnega tlaka, z možnostjo povratnega krmiljenja in sekundarnim prezračevanjem.

Lastnosti:

  • A: 54,0 mm
  • C: 32,0 mm
  • D: 97,5 mm
  • BG: 1
  • DN: 6
  • Serija: Standardni
  • Ohišje: Cink, lit pod pritiskom, srebrno lakiran
  • Navoj: G 3/8
  • Pretok: 1000 l/min
  • tesnilni material: NBR
  • Območje regulacije max.: 16 barov
  • Območje regulacije min.: 0,5 barov
  • Največji vhodni tlak: 16 barov
  • Navoj za stikalno ploščo: M20x1,5
  • Merjenje pretoka: pri P1 = 8 bar, P2 = 6 bar in padcu tlaka Δp = 1 bar
  • Najvišja temperatura medija: 60 °C
  • Temperatura medija min.: -10 °C
  • Najvišja temperatura okolice: 60 °C
  • Okoljska temperatura min.: -10 °C