Megleni razpršilnik »Standard-mini«, s kovinskim rezervoarjem, BG 0, G 1/4

Št. art.: 100793
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 100793
EAN/GTIN 4047322116725
Številka proizvajalca 100793
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Meglenilnik »Standard-mini« s kovinskim rezervoarjem in kapalko iz kovine, BG 0, G 1/4, PE max. 25 bar, temperatura okolice medija max. 60 °C. Proporcionalni oljenik v kompaktni izvedbi, polnjenje olja pod tlakom mogoče.

Lastnosti:

  • A: 40,0 mm
  • B: 154,7 mm
  • C: 70,2 mm
  • D: 84,5 mm
  • BG: 0
  • DN: 5
  • Serija: Standardni mini
  • Ohišje: Cink, lit pod pritiskom, srebrno lakiran
  • Navoj: G 1/4
  • vrsta olja: CL 32 po DIN 51517-ISO VG 32
  • Zaboji: kovinska posoda
  • Pretok: 650 l/min
  • kapljica: Cink-steklo-NBR
  • tesnilni material: NBR
  • Največji vhodni tlak: 25 barov
  • Merjenje pretoka: pri P1 = 6 bar in padcu tlaka Δp = 1 bar
  • Najvišja temperatura medija: 60 °C
  • Temperatura medija min.: -10 °C
  • Najvišja temperatura okolice: 60 °C
  • Okoljska temperatura min.: -10 °C