Opis:
Filter regulator »Standard-mini«, s kovinskim rezervoarjem, vključno z manometrom in matico za ploščo, 5 µm, BG 0, G 1/8, regulirno območje 0, 5 - 10 bar. Regulator tlaka z membrano, neodvisen od predhodnega tlaka, z možnostjo povratnega krmiljenja in sekundarnim odvajanjem zraka v kombinaciji s centrifugalnim ločevalnikom v kompaktni izvedbi. Nastavitev tiskanja se lahko zaklene s pritiskom na ročico.
Lastnosti:
- A: 40,0 mm
- B: 163,5 mm
- C: 65,0 mm
- D: 98,5 mm
- BG: 0
- DN: 5
- Serija: Standardni mini
- Ohišje: Cink, lit pod pritiskom, srebrno lakiran
- Navoj: G 1/8
- Zaboji: kovinska posoda
- Pretok: 350 l/min
- pokrov za peresno pero: POM-medenina
- tesnilni material: NBR
- finičnost filtra: 5 µm
- Odvod kondenzata: Ročno
- Območje regulacije max.: 10 barov
- Območje regulacije min.: 0,5 barov
- Največji vhodni tlak: 25 barov
- Merjenje pretoka: pri P1 = 8 bar, P2 = 6 bar in padcu tlaka Δp = 1 bar
- Prikaz manometra max.: 16 barov
- Manometer prikaz min.: 0 barov
- Najvišja temperatura medija: 60 °C
- Temperatura medija min.: -10 °C
- Najvišja temperatura okolice: 60 °C
- Okoljska temperatura min.: -10 °C