Opis:
Regulator tlaka »Standard-mini« z manometrom, BG 0, G 1/8, PE max. 25 bar, temperatura okolice medija max. 60 °C, regulirno območje 0, 1 - 3, 5 bar. Regulator tlaka z membrano in sekundarnim prezračevanjem v kompaktni izvedbi. Nastavitev tiskanja se lahko zaklene s pritiskom na ročico.
Lastnosti:
- A: 43,0 mm
- B: 72,5 mm
- C: 9,5 mm
- D: 63,0 mm
- BG: 0
- DN: 5
- Serija: Standardni mini
- Ohišje: Cink, lit pod pritiskom, srebrno lakiran
- Navoj: G 1/8
- Pretok: 450 l/min
- pokrov za peresno pero: POM
- tesnilni material: Elastollan/TPU
- Območje regulacije max.: 3,5 barov
- Območje regulacije min.: 0,1 barov
- Največji vhodni tlak: 25 barov
- Merjenje pretoka: pri P1 = 8 bar, P2 = 6 bar in padcu tlaka Δp = 1 bar
- Prikaz manometra max.: 4 barov
- Manometer prikaz min.: 0 barov
- Najvišja temperatura medija: 60 °C
- Temperatura medija min.: -10 °C
- Najvišja temperatura okolice: 60 °C
- Okoljska temperatura min.: -10 °C