Razdelilnik »variobloc«, BG 1, G 3/8, s 4 izhodi

Št. art.: 100723
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 100723
EAN/GTIN 4047322170048
Številka proizvajalca 100723
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Razdelilnik »variobloc«, BG 1, G 3/8, s 4 izhodi: zgoraj / spodaj G 3/8 in spredaj / zadaj G 1/4. Za odvzem neoljenega zraka, če je razdelilnik pripet pred razpršilnik olja. Vgrajen povratni ventil preprečuje dotok olja iz mazalnika megle ali cevi.

Lastnosti:

  • A: 48,0 mm
  • B: 44,0 mm
  • BG: 1
  • Serija: variobloc
  • Navoj: G 3/8
  • Pretok: 900 l/min
  • Število odhodov: 4 (ob dobavi vsi zaprti)
  • Izhod zgoraj / spodaj: G 3/8
  • Odhod spredaj / zadaj: G 1/4
  • Merjenje pretoka: pri P1 = 6 bar in padcu tlaka Δp = 1 bar