Popolnoma avtomatski izpustni ventil z adapterjem G 1/8 notranji x M14x1

Št. art.: 100677
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 100677
EAN/GTIN 4047322337434
Številka proizvajalca 100677
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Popolnoma avtomatski izpustni ventil z adapterjem G 1/8 notranji x M14x1, delovni tlak 4–12 bar, delovna temperatura 0 °C do 90 °C. Za vse filtre, regulatorje filtrov, vzdrževalne enote in kombinirane enote od velikosti G 1/4. Ni primerno za naše »Mini« serije in »multifix« serije. Enostavna namestitev namesto standardnega ročnega izpustnega ventila.

Lastnosti:

  • A: 46,5 mm
  • B: 109,0 mm
  • C: 83,0 mm
  • D: 26,0 mm
  • DN: 4
  • kapuca: medenina
  • Medij: Kondenzat (emulzija)
  • Ohišje: Plastika (PA)
  • vgradna lega: Filter posoda nameščena – navpično ± 10 %
  • Opis: Popolnoma avtomatski izpustni ventil
  • priključek za posodo: G 1/8 zunanji
  • Delovni tlak maks.: 12 barov
  • Delovni tlak min.: 4 barov
  • Navoj na strani izpusta: G 1/4 notranji
  • Delovna temperatura maks.: 90 °C
  • Delovna temperatura min.: 0 °C