Regulator tlaka »variobloc«, vključno z manometrom, BG 2, G 3/4, 0, 5-16 bar

Št. art.: 100645
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 100645
EAN/GTIN 4047322169486
Številka proizvajalca 100645
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Regulator tlaka »variobloc«, vključno z manometrom, BG 2, G 3/4, PE max. 25 bar, temperatura okolja medija max. 80 °C, območje regulacije 0, 5 - 16 bar. Regulator tlaka z membrano, neodvisen od predhodnega tlaka, z možnostjo povratnega krmiljenja in sekundarnim prezračevanjem. Nastavitev tiskanja se lahko zaklene s pritiskom na ročico. Preizkušena serija v sodobnem industrijskem dizajnu, ki se odlikuje po enostavni uporabi, udobni možnosti blokiranja z novimi povezovalnimi moduli in odličnih pretokovnih vrednostih.

Lastnosti:

  • A: 70,0 mm
  • B: 134,0 mm
  • C: 33,0 mm
  • BG: 2
  • Serija: variobloc
  • Ohišje: Cinkova tlačna litina
  • Navoj: G 3/4
  • membrana: NBR
  • Pretok: 8000 l/min
  • pokrov za peresno pero: POM
  • tesnilni material: NBR
  • Območje regulacije max.: 16 barov
  • Območje regulacije min.: 0,5 barov
  • Največji vhodni tlak: 25 barov
  • Merjenje pretoka: pri P1 = 10 bar, P2 = 6 bar in padcu tlaka Δp = 1 bar
  • Prikaz manometra max.: 16 barov
  • Manometer prikaz min.: 0 barov
  • Najvišja temperatura medija: 80 °C
  • Najvišja temperatura okolice: 80 °C