Opis:
Regulator tlaka »variobloc«, vključno z manometrom, BG 1, G 3/8, PE max. 25 bar, temperatura okolja medija max. 80 °C, območje regulacije 0, 5 - 6 bar. Regulator tlaka z membrano, neodvisen od predhodnega tlaka, z možnostjo povratnega krmiljenja in sekundarnim prezračevanjem. Nastavitev tiskanja se lahko zaklene s pritiskom na ročico. Preizkušena serija v sodobnem industrijskem dizajnu, ki se odlikuje po enostavni uporabi, udobni možnosti blokiranja z novimi povezovalnimi moduli in odličnih pretokovnih vrednostih.
Lastnosti:
- A: 48,0 mm
- B: 98,0 mm
- C: 26,0 mm
- BG: 1
- Serija: variobloc
- Ohišje: Cinkova tlačna litina
- Navoj: G 3/8
- membrana: NBR
- Pretok: 3200 l/min
- pokrov za peresno pero: POM
- tesnilni material: NBR
- Območje regulacije max.: 6 barov
- Območje regulacije min.: 0,5 barov
- Največji vhodni tlak: 25 barov
- Merjenje pretoka: pri P1 = 10 bar, P2 = 6 bar in padcu tlaka Δp = 1 bar
- Prikaz manometra max.: 6 barov
- Manometer prikaz min.: 0 barov
- Najvišja temperatura medija: 80 °C
- Najvišja temperatura okolice: 80 °C