Preklopni ventil (3/2-potni ventil) »multifix«, 24 V DC, BG 1, G 1/4

Št. art.: 100620
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 100620
EAN/GTIN 4047322165297
Številka proizvajalca 100620
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Preklopni ventil (3/2-potni ventil) »multifix«, 24 V DC, BG 1, G 1/4, vhodni tlak 2–10 bar, temperatura okolice medija max. 60 °C. Pnevmatske naprave ali deli naprav se lahko vklopijo ali izklopijo z električnim signalom. 3/2-potna izvedba z dušilcem zvoka. Ob izklopu se naprava hkrati razzrači.

Lastnosti:

  • A: 47,8 mm
  • B: 138,7 mm
  • C: 43,7 mm
  • D: 26,0 mm
  • E: 17,5 mm
  • BG: 1
  • Serija: multifix
  • Ohišje: Cinkova tlačna litina
  • Navoj: G 1/4
  • Stopnja zaščite: IP 65 (P 54) po DIN 40050
  • Pretok: 1150 l/min
  • magnetna tuljava: 24 V DC
  • tesnilni material: NBR
  • Čas vklopa: 100 %
  • Največji vhodni tlak: 10 barov
  • Vhodni tlak min.: 2 barov
  • priključek za odvajanje zraka: G 1/4
  • Merjenje pretoka: pri P1 = 6 bar in padcu tlaka Δp = 1 bar
  • Električni priključek: Vtič za napravo PG 9, oblika B, EN 175301-803
  • Najvišja temperatura medija: 60 °C
  • Temperatura medija min.: -10 °C
  • Najvišja temperatura okolice: 60 °C
  • Okoljska temperatura min.: -10 °C