Razdelilnik »multifix«, ozka izvedba, BG 1, G 1/4, 4 izhodi

Št. art.: 100605
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 100605
EAN/GTIN 4047322174305
Številka proizvajalca 100605
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Razdelilnik »multifix«, ozka izvedba, BG 1, G 1/4, s 4 izhodi: 3 x G 1/4 in 1 x G 1/8, vhodni tlak max. 16 bar. Štirikratni razdelilnik v široki in ozki izvedbi.

Lastnosti:

  • A: 34,8 mm
  • B: 52,0 mm
  • C: 26,0 mm
  • BG: 1
  • Serija: multifix
  • odhod: 3 x 1/4, 1 x 1/8
  • Ohišje: Cinkova tlačna litina
  • Navoj: G 1/4
  • Pretok: 3300 l/min
  • tesnilni material: NBR
  • Največji vhodni tlak: 16 barov
  • Merjenje pretoka: pri P1 = 6 bar in padec tlaka Δp = 1 bar
  • Najvišja temperatura medija: 60 °C
  • Temperatura medija min.: -10 °C
  • Najvišja temperatura okolice: 60 °C
  • Okoljska temperatura min.: -10 °C