Opis:
Vzdrževalna enota 2-delna »multifix«, polikarbonatna posoda in zaščitna mreža, BG 5, G 1, vhodni tlak max. 16 bar, regulirno območje 0, 5 - 10 bar. Dvodelne enote za vzdrževanje, sestavljene iz predtlačnega, povratnega membranskega regulatorja tlaka s sekundarnim prezračevanjem v povezavi s centrifugalnim ločevalnikom in proporcionalnim oljnim mazalnikom.
Lastnosti:
- A: 200,0 mm
- B: 381,8 mm
- C: 128,0 mm
- D: 253,8 mm
- BG: 5
- DN: 25
- Serija: multifix
- Ohišje: .
- Navoj: G 1
- Zaboji: Polikarbonatna posoda z zaščitno košaro
- Pretok: 13500 l/min
- pokrov za peresno pero: POM-medenina
- kapljica: PA
- tesnilni material: NBR
- finičnost filtra: 40 µm
- Odvod kondenzata: polavtomatsko
- Območje regulacije max.: 10 barov
- Območje regulacije min.: 0,5 barov
- Največji vhodni tlak: 16 barov
- Merjenje pretoka: pri P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar in padcu tlaka Δp = 1 bar
- Prikaz manometra max.: 16 barov
- Manometer prikaz min.: 0 barov
- Najvišja temperatura medija: 60 °C
- Temperatura medija min.: -10 °C
- Najvišja temperatura okolice: 60 °C
- Okoljska temperatura min.: -10 °C