Vzdrževalna enota 2-delna »multifix«, s polikarbonatnim zabojem, BG 3, G 3/4

Št. art.: 100569
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 100569
EAN/GTIN 4047322345309
Številka proizvajalca 100569
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Vzdrževalna enota 2-delna »multifix« s polikarbonatnim rezervoarjem, BG 3, G 3/4, vhodni tlak max. 16 bar, regulirno območje 0, 5 - 10 bar. Dvodelne enote za vzdrževanje, sestavljene iz predtlačnega, povratnega membranskega regulatorja tlaka s sekundarnim prezračevanjem v povezavi s centrifugalnim ločevalnikom in proporcionalnim oljnim mazalnikom.

Lastnosti:

  • A: 134,8 mm
  • B: 246,3 mm
  • C: 99,0 mm
  • D: 147,3 mm
  • BG: 3
  • DN: 20
  • Serija: multifix
  • Ohišje: Cinkova tlačna litina
  • Navoj: G 3/4
  • Zaboji: Posoda iz polikarbonata
  • Pretok: 5800 l/min
  • pokrov za peresno pero: POM-medenina
  • kapljica: PA
  • tesnilni material: NBR
  • finičnost filtra: 5 µm
  • Odvod kondenzata: polavtomatsko
  • Območje regulacije max.: 10 barov
  • Območje regulacije min.: 0,5 barov
  • Največji vhodni tlak: 16 barov
  • Merjenje pretoka: pri P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar in padcu tlaka Δp = 1 bar
  • Prikaz manometra max.: 16 barov
  • Manometer prikaz min.: 0 barov
  • Najvišja temperatura medija: 60 °C
  • Temperatura medija min.: -10 °C
  • Najvišja temperatura okolice: 60 °C
  • Okoljska temperatura min.: -10 °C