Megleno olje »multifix«, s polikarbonatnim rezervoarjem, BG 3, G 1/2

Št. art.: 100553
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 100553
EAN/GTIN 4047322155731
Številka proizvajalca 100553
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Megleni oljni razpršilnik »multifix« s polikarbonatnim rezervoarjem, BG 3, G 1/2, vhodni tlak max. 16 bar, temperatura okolice medija max. 60 °C. Proporcionalni oljni razpršilnik, polnjenje olja pod tlakom je mogoče.

Lastnosti:

  • A: 68,8 mm
  • B: 198,2 mm
  • C: 66,1 mm
  • D: 132,1 mm
  • BG: 3
  • DN: 15
  • Serija: multifix
  • Ohišje: Cinkova tlačna litina
  • Navoj: G 1/2
  • vrsta olja: CL 32 po DIN 51517-ISO VG 32
  • Zaboji: Posoda iz polikarbonata
  • Pretok: 5000 l/min
  • kapljica: PA
  • tesnilni material: NBR
  • Največji vhodni tlak: 16 barov
  • Merjenje pretoka: pri P1 = 6 bar in padcu tlaka Δp = 1 bar
  • Najvišja temperatura medija: 60 °C
  • Temperatura medija min.: -10 °C
  • Najvišja temperatura okolice: 60 °C
  • Okoljska temperatura min.: -10 °C