Opis:
Fester Spachtel VE-1 # 63903178017
Mikrofiltri »multifix« s kovinskim ohišjem, 0,01 µm, BG 3, G 1/2, PE max. 20 bar, temperatura okolja medija max. 60 °C, izpustni ventil: HA. Za filtriranje trdnih nečistoč, večjih od 0,01 µm.
Lastnosti:
- A: 68,8 mm
- B: 187,7 mm
- C: 38,5 mm
- D: 149,2 mm
- BG: 3
- DN: 15
- Serija: multifix
- Ohišje: Cinkova tlačna litina
- Navoj: G 1/2
- Zaboji: kovinska posoda
- Pretok: 720 l/min
- vsebnost ostankov olja: 0,01 mg/m³
- Učinkovitost: 99,999 %
- tesnilni material: NBR
- Filtrski element: borosilikatni POM
- finičnost filtra: 0,01 µm
- Odvod kondenzata: polavtomatsko
- Največji vhodni tlak: 20 barov
- Merjenje pretoka: pri P1 = 6 bar in padcu tlaka Δp = 0,1 bar
- Najvišja temperatura medija: 60 °C
- Temperatura medija min.: -10 °C
- Najvišja temperatura okolice: 60 °C
- Okoljska temperatura min.: -10 °C