Filter »multifix«, kovinska posoda in pregledna cev, 5 µm, BG 1, G 1/4, HA

Št. art.: 100522
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 100522
EAN/GTIN 4047322130677
Številka proizvajalca 100522
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Filter »multifix«, kovinska posoda in pregledna cev, 5 µm, BG 1, G 1/4, PE max. 20 bar, temperatura okolice medija max. 60 °C, izpustni ventil: HA. Centrifugalni ločevalnik s sintranim filtrskim elementom.

Lastnosti:

  • A: 47,8 mm
  • B: 152,5 mm
  • C: 27,0 mm
  • D: 125,5 mm
  • BG: 1
  • DN: 6
  • Serija: multifix
  • Ohišje: Cinkova tlačna litina
  • Navoj: G 1/4
  • Zaboji: Kovinska posoda z gledalnim cevjem
  • Pretok: 2000 l/min
  • finičnost filtra: 5 µm
  • Odvod kondenzata: polavtomatsko
  • Največji vhodni tlak: 20 barov
  • Merjenje pretoka: pri P1 = 6 bar in padec tlaka Δp = 1 bar
  • Najvišja temperatura medija: 60 °C
  • Temperatura medija min.: -10 °C
  • Najvišja temperatura okolice: 60 °C
  • Okoljska temperatura min.: -10 °C