Filter »multifix« s polikarbonatnim ohišjem, 5 µm, BG 3, G 1/2, HA

Št. art.: 100514
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 100514
EAN/GTIN 4047322344197
Številka proizvajalca 100514
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Filter »multifix« s polikarbonatnim ohišjem, 5 µm, BG 3, G 1/2, PE max. 16 bar, temperatura okolja medija max. 60 °C, izpustni ventil: HA. Centrifugalni ločevalnik s sintranim filtrskim elementom.

Lastnosti:

  • A: 68,8 mm
  • B: 181,8 mm
  • C: 34,5 mm
  • D: 147,3 mm
  • BG: 3
  • DN: 15
  • Serija: multifix
  • Ohišje: Cinkova tlačna litina
  • Navoj: G 1/2
  • Zaboji: Posoda iz polikarbonata
  • Pretok: 5850 l/min
  • finičnost filtra: 5 µm
  • Odvod kondenzata: polavtomatsko
  • Največji vhodni tlak: 16 barov
  • Merjenje pretoka: pri P1 = 6 bar in padec tlaka Δp = 1 bar
  • Najvišja temperatura medija: 60 °C
  • Temperatura medija min.: -10 °C
  • Najvišja temperatura okolice: 60 °C
  • Okoljska temperatura min.: -10 °C