Opis:
Filter regulator »multifix« s polikarbonatnim rezervoarjem, zaščitno košaro in manometrom, 5 µm, BG 3, G 1/2, PE max. 16 bar, regulirno območje. 0, 5 - 10 bar, izpustni ventil HA. Regulator tlaka z membrano, neodvisen od predhodnega tlaka, z možnostjo povratnega krmiljenja in sekundarnim odvzračanjem v kombinaciji s centrifugalnim ločevalnikom. Nastavitev tiskanja se lahko zaklene s pritiskom na ročico.
Lastnosti:
- A: 68,8 mm
- B: 246,3 mm
- C: 99,0 mm
- D: 147,3 mm
- BG: 3
- DN: 15
- Serija: multifix
- Ohišje: Cinkova tlačna litina
- Navoj: G 1/2
- Zaboji: Polikarbonatna posoda z zaščitno košaro
- Pretok: 6700 l/min
- pokrov za peresno pero: POM-medenina
- tesnilni material: NBR
- finičnost filtra: 5 µm
- Odvod kondenzata: polavtomatsko
- Območje regulacije max.: 10 barov
- Območje regulacije min.: 0,5 barov
- Največji vhodni tlak: 16 barov
- Merjenje pretoka: pri P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar in padcu tlaka Δp = 1 bar
- Prikaz manometra max.: 16 barov
- Manometer prikaz min.: 0 barov
- Najvišja temperatura medija: 60 °C
- Temperatura medija min.: -10 °C
- Najvišja temperatura okolice: 60 °C
- Okoljska temperatura min.: -10 °C