Pnevmatski daljinsko krmiljeni regulator tlaka »multifix«, BG 5, G 1

Št. art.: 100464
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 100464
EAN/GTIN 4047322392372
Številka proizvajalca 100464
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Pnevmatski daljinsko krmiljeni regulator tlaka »multifix«, brez manometra, BG 5, G 1, krmilni zrak G 1/4, vhodni tlak max. 16 bar. Pnevmatsko daljinsko krmiljen regulator tlaka z membrano in sekundarnim prezračevanjem. Nastavitev tlaka se izvaja prek pilotnega regulatorja tlaka (prenosno razmerje 1:1). Izhodni tlak ustreza tlaku, nastavljenemu na pilotnem regulatorju. Kot pilotni regulator tlaka se lahko uporabi običajni standardni regulator tlaka ali precizni regulator tlaka.

Lastnosti:

  • A: 100,0 mm
  • B: 112,0 mm
  • C: 60,0 mm
  • D: 52,0 mm
  • BG: 5
  • DN: 25
  • Serija: multifix
  • Ohišje: .
  • Navoj: G 1
  • Pretok: 17500 l/min
  • tesnilni material: NBR
  • Poraba lastnega zraka: Da
  • Največji vhodni tlak: 16 barov
  • Priključek za krmilni zrak: G 1/4
  • Merjenje pretoka: pri P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar in padcu tlaka Δp = 1 bar
  • Najvišja temperatura medija: 60 °C
  • Temperatura medija min.: -10 °C
  • Poraba lastnega zraka max.: 0,5 l/min (odvisno od sekundarnega tlaka)
  • Najvišja temperatura okolice: 60 °C
  • Okoljska temperatura min.: -10 °C