Opis:
Pnevmatski daljinsko krmiljen regulator tlaka »multifix«, brez manometra, BG 3, G 1/2, krmilni zrak G 1/4, vhodni tlak max. 16 bar. Pnevmatsko daljinsko krmiljen regulator tlaka z membrano in sekundarnim prezračevanjem. Nastavitev tlaka se izvaja prek pilotnega regulatorja tlaka (prenosno razmerje 1:1). Izhodni tlak ustreza tlaku, nastavljenemu na pilotnem regulatorju. Kot pilotni regulator tlaka se lahko uporabi običajni standardni regulator tlaka ali precizni regulator tlaka.
Lastnosti:
- A: 69,0 mm
- B: 94,0 mm
- C: 59,0 mm
- D: 35,0 mm
- BG: 3
- DN: 15
- Serija: multifix
- Ohišje: Cinkova tlačna litina
- Navoj: G 1/2
- Pretok: 8500 l/min
- tesnilni material: NBR
- Največji vhodni tlak: 16 barov
- Priključek za krmilni zrak: G 1/4
- Merjenje pretoka: pri P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar in padcu tlaka Δp = 1 bar
- Najvišja temperatura medija: 60 °C
- Temperatura medija min.: -10 °C
- Najvišja temperatura okolice: 60 °C
- Okoljska temperatura min.: -10 °C