Opis:
Pnevmatski daljinsko krmiljeni regulator tlaka »multifix«, brez manometra, BG 1, G 1/4, krmilni zrak G 1/8, vhodni tlak max. 16 bar. Pnevmatsko daljinsko krmiljen regulator tlaka z membrano in sekundarnim prezračevanjem. Nastavitev tlaka se izvaja prek pilotnega regulatorja tlaka (prenosno razmerje 1:1). Izhodni tlak ustreza tlaku, nastavljenemu na pilotnem regulatorju. Kot pilotni regulator tlaka se lahko uporabi običajni standardni regulator tlaka ali precizni regulator tlaka.
Lastnosti:
- A: 48,0 mm
- B: 75,0 mm
- C: 48,0 mm
- D: 27,0 mm
- BG: 1
- DN: 6
- Serija: multifix
- Ohišje: Cinkova tlačna litina
- Navoj: G 1/4
- Pretok: 2100 l/min
- tesnilni material: NBR
- Največji vhodni tlak: 16 barov
- Priključek za krmilni zrak: G 1/8
- Merjenje pretoka: pri P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar in padcu tlaka Δp = 1 bar
- Najvišja temperatura medija: 60 °C
- Temperatura medija min.: -10 °C
- Najvišja temperatura okolice: 60 °C
- Okoljska temperatura min.: -10 °C