Opis:
Precizni regulator tlaka »multifix«, vključno z manometrom, BG 1, G 1/4, PE max. 16 bar, temperatura okolja medija max. 60 °C, regulacijski razpon. 0, 1 - 3 bar. Regulator tlaka z membrano, neodvisen od tlaka, s sekundarnim odvzračanjem in zelo velikim pretokom. Nastavitev tiskanja se lahko zaklene s pritiskom na ročico.
Lastnosti:
- A: 47,8 mm
- B: 94,8 mm
- C: 67,0 mm
- D: 27,8 mm
- BG: 1
- DN: 6
- Serija: multifix
- Ohišje: Cinkova tlačna litina
- Navoj: G 1/4
- Pretok: 2500 l/min
- pokrov za peresno pero: POM-medenina
- tesnilni material: NBR
- Območje regulacije max.: 3 barov
- Območje regulacije min.: 0,1 barov
- Poraba lastnega zraka: Da
- Največji vhodni tlak: 16 barov
- Merjenje pretoka: pri P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar in padcu tlaka Δp = 1 bar
- Prikaz manometra max.: 4 barov
- Manometer prikaz min.: 0 barov
- Najvišja temperatura medija: 60 °C
- Temperatura medija min.: -10 °C
- Poraba lastnega zraka max.: 2,6 l/min (odvisno od sekundarnega tlaka)
- Najvišja temperatura okolice: 60 °C
- Okoljska temperatura min.: -10 °C