Opis:
Regulator tlaka, neprekinjena oskrba s tlakom »multifix«, vključno z manometrom, BG 1, G 1/4, PE max. 16 bar, regulirno območje 0, 1 - 3 bar. Vrstni membranski regulatorji tlaka s sekundarnim prezračevanjem. Nastavitev tiskanja se lahko zaklene s pritiskom na ročico. Z blokiranjem najmanj dveh ali več regulatorjev je mogoče prek dovoda zraka oskrbovati več delovnih zračnih krogov z različnimi izhodnimi tlaki.
Lastnosti:
- A: 47,8 mm
- B: 94,8 mm
- C: 67,0 mm
- D: 27,8 mm
- BG: 1
- DN: 6
- Serija: multifix
- Ohišje: Cinkova tlačna litina
- Navoj: G 1/4
- Pretok: 2250 l/min
- pokrov za peresno pero: POM-medenina
- tesnilni material: NBR
- Območje regulacije max.: 3 barov
- Območje regulacije min.: 0,1 barov
- Največji vhodni tlak: 16 barov
- Merjenje pretoka: pri P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar in padcu tlaka Δp = 1 bar
- Prikaz manometra max.: 4 barov
- Manometer prikaz min.: 0 barov
- Najvišja temperatura medija: 60 °C
- Temperatura medija min.: -10 °C
- Najvišja temperatura okolice: 60 °C
- Okoljska temperatura min.: -10 °C