Opis:
Regulator tlaka »multifix«, vključno z manometrom, BG 5, G 1, PE max. 16 bar, temperatura okolice medija max. 60 °C, območje regulacije 0, 2 - 6 bar. Regulator tlaka z membrano, neodvisen od predhodnega tlaka, z možnostjo povratnega krmiljenja in sekundarnim prezračevanjem. Nastavitev tiskanja se lahko zaklene s pritiskom na ročico.
Lastnosti:
- A: 100,0 mm
- B: 179,5 mm
- C: 128,0 mm
- D: 51,5 mm
- BG: 5
- DN: 25
- Serija: multifix
- Ohišje: .
- Navoj: G 1
- Pretok: 17500 l/min
- pokrov za peresno pero: POM-medenina
- tesnilni material: NBR
- Območje regulacije max.: 6 barov
- Območje regulacije min.: 0,2 barov
- Poraba lastnega zraka: Da
- Največji vhodni tlak: 16 barov
- Merjenje pretoka: pri P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar in padcu tlaka Δp = 1 bar
- Prikaz manometra max.: 10 barov
- Manometer prikaz min.: 0 barov
- Najvišja temperatura medija: 60 °C
- Temperatura medija min.: -10 °C
- Poraba lastnega zraka max.: 0,5 l/min (odvisno od sekundarnega tlaka)
- Najvišja temperatura okolice: 60 °C
- Okoljska temperatura min.: -10 °C