Opis:
Preklopni ventil (3/2-potni ventil) »multifix-mini«, 24 V DC, BG 0, G 1/4, vhodni tlak 2–10 bar, temperatura okolice medija max. 60 °C. Pnevmatske naprave ali deli naprav se lahko vklopijo ali izklopijo z električnim signalom. 3/2-potna izvedba z dušilcem zvoka. Ob izklopu se naprava hkrati razzrači.
Lastnosti:
- A: 45,0 mm
- B: 29,0 mm
- C: 96,0 mm
- BG: 0
- Serija: multifix-mini
- Ohišje: Cinkova tlačna litina
- Navoj: G 1/4
- Stopnja zaščite: IP 65 (P 54) po DIN 40050
- Pretok: 2000 l/min
- magnetna tuljava: 24 V DC
- tesnilni material: NBR
- Čas vklopa: 100 %
- Največji vhodni tlak: 10 barov
- Vhodni tlak min.: 2 barov
- priključek za odvajanje zraka: G 1/4
- Merjenje pretoka: pri P1 = 6 bar in padcu tlaka Δp = 1 bar
- Električni priključek: Vtič za napravo PG 9, oblika B, EN 175301-803
- Najvišja temperatura medija: 60 °C
- Temperatura medija min.: -10 °C
- Najvišja temperatura okolice: 60 °C
- Okoljska temperatura min.: -10 °C