Opis:
Vzdrževalna enota 2-delna »multifix-mini« s kovinskim rezervoarjem, BG 0, G 1/8, vhodni tlak max. 12 bar, regulirno območje 0, 5 - 10 bar. Dvodelne enote za vzdrževanje, sestavljene iz regulatorja tlaka membrane, neodvisnega od predhodnega tlaka, s sekundarnim prezračevanjem v povezavi s centrifugalnim ločevalnikom in proporcionalnim oljnim mazalnikom.
Lastnosti:
- A: 80,0 mm
- B: 162,0 mm
- C: 63,0 mm
- D: 99,0 mm
- BG: 0
- DN: 5
- Serija: multifix-mini
- Ohišje: Cinkova tlačna litina
- Navoj: G 1/8
- Zaboji: kovinska posoda
- Pretok: 700 l/min
- pokrov za peresno pero: POM-medenina
- kapljica: Cink-steklo-NBR
- tesnilni material: NBR
- finičnost filtra: 5 µm
- Odvod kondenzata: polavtomatsko
- Območje regulacije max.: 10 barov
- Območje regulacije min.: 0,5 barov
- Največji vhodni tlak: 12 barov
- Merjenje pretoka: pri P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar in padcu tlaka Δp = 1 bar
- Prikaz manometra max.: 16 barov
- Manometer prikaz min.: 0 barov
- Najvišja temperatura medija: 60 °C
- Temperatura medija min.: -10 °C
- Najvišja temperatura okolice: 60 °C
- Okoljska temperatura min.: -10 °C