Opis:
Regulator tlaka, neprekinjena oskrba s tlakom »multifix-mini«, vključno z manometrom, BG 0, G 1/4, PE max. 16 bar, regulirno območje 0, 2 - 6 bar. Vrstni membranski regulator tlaka s sekundarnim prezračevanjem. Nastavitev tiskanja se lahko zaklene s pritiskom na ročico. Z blokiranjem najmanj dveh ali več regulatorjev je mogoče prek dovoda zraka oskrbovati več delovnih zračnih krogov z različnimi izhodnimi tlaki.
Lastnosti:
- A: 40,0 mm
- B: 85,0 mm
- C: 63,0 mm
- D: 22,0 mm
- BG: 0
- DN: 5
- Serija: multifix-mini
- Ohišje: Cinkova tlačna litina
- Navoj: G 1/4
- Pretok: 1700 l/min
- pokrov za peresno pero: POM-medenina
- tesnilni material: NBR
- Območje regulacije max.: 6 barov
- Območje regulacije min.: 0,2 barov
- Največji vhodni tlak: 16 barov
- Merjenje pretoka: pri P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar in padcu tlaka Δp = 1 bar
- Prikaz manometra max.: 10 barov
- Manometer prikaz min.: 0 barov
- Najvišja temperatura medija: 60 °C
- Temperatura medija min.: -10 °C
- Najvišja temperatura okolice: 60 °C
- Okoljska temperatura min.: -10 °C