Opis:
Polnilna enota »FUTURA« električno upravljana s tuljavo 24 V DC, 2, 5 W, BG 4, G 1, izpušni zrak G 1/2, PE 2, 5 - 10 bar, temperatura: -10 °C do 50 °C. Polnilna enota zagotavlja počasno naraščanje tlaka in tako ščiti naslednje naprave. Enota je sestavljena iz 3/2-potnega ventila z dušilcem zvoka in polnilnim ventilom (začetnim ventilom), vklop in izklop pa poteka prek 3/2-potnega ventila. Čas polnjenja se lahko nastavi z nastavitvijo regulirne vijake.
Lastnosti:
- A: 170,0 mm
- B: 177,7 mm
- C: 110,7 mm
- D: 67,0 mm
- BG: 4
- Serija: FUTURA
- odpadni zrak: G 1/2
- Medij: Stisnjen zrak, nevtralni plini
- Ohišje: PA66 GF60
- Navoj: G 1
- Stopnja zaščite: IP 65
- Pretok: 9000 l/min
- Čas vklopa: 100 %
- Priključni navoj: Material: litina iz cinka
- Poraba moči: 2,5 W pri enosmerni napetosti
- Največji vhodni tlak: 10 barov
- Vhodni tlak min.: 2,5 barov
- Merjenje pretoka: pri P2 = 6 bar in padcu tlaka Δp = 1 bar
- Električni priključek: Vtičnica EN 175301-803, oblika C, število polov 2+PE
- Temperaturno območje max.: 50 °C
- Temperaturno območje min.: -10 °C
- Nosilnost pri izmenični napetosti 50 Hz: 1,6 VA
- Povratna moč pri izmenični napetosti 50 Hz: 2,2 VA