Polnilni ventil (začetni ventil) »FUTURA«, BG 4, G 1

Št. art.: 100316
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 100316
EAN/GTIN 4047322246187
Številka proizvajalca 100316
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Polnilni ventil (začetni ventil) »FUTURA«, BG 4, G 1, vhodni tlak 2, 5 - 16 bar, temperatura: -10 °C do 50 °C. Sedalni ventil, ki ga aktivira sekundarni tlak, za nadzorovano prezračevanje pnevmatskih sistemov. Ta ventil preprečuje nenadno povečanje tlaka in nevarne, sunkovite gibe cilindra. Ko je dosežen 50 % vhodni tlak, se odpre celoten presek regulatorja. Čas polnjenja se lahko nastavi z nastavitvijo regulirne vijake.

Lastnosti:

  • A: 85,0 mm
  • B: 112,0 mm
  • C: 58,0 mm
  • D: 54,0 mm
  • BG: 4
  • Serija: FUTURA
  • Medij: Stisnjen zrak, nevtralni plini
  • Ohišje: PA66 GF60
  • Navoj: G 1
  • Pretok: 10000 l/min
  • Priključni navoj: Material: litina iz cinka
  • Največji vhodni tlak: 16 barov
  • Vhodni tlak min.: 2,5 barov
  • Merjenje pretoka: pri P2 = 6 bar in padcu tlaka Δp = 1 bar
  • Temperaturno območje max.: 50 °C
  • Temperaturno območje min.: -10 °C