3/2-potni ventil »FUTURA«, električno krmiljen, 24 V DC, BG 4, G 1

Št. art.: 100299
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 100299
EAN/GTIN 4047322246552
Številka proizvajalca 100299
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

3/2-potni ventil »FUTURA« električno krmiljen z tuljavo 24 V DC, 2, 5 W, BG 4, G 1, izpušni zrak G 1/2, PE 2 - 10 bar, temperatura: -10 °C do 50 °C. Tlačni sistemi ali deli sistemov se lahko vklopijo ali izklopijo z električnim signalom. 3/2-potna izvedba z dušilcem zvoka. Ob izklopu se naprava hkrati razzrači.

Lastnosti:

  • A: 85,0 mm
  • B: 177,7 mm
  • C: 110,7 mm
  • BG: 4
  • Serija: FUTURA
  • odpadni zrak: G 1/2
  • Medij: Stisnjen zrak, nevtralni plini
  • Ohišje: PA66 GF60
  • Navoj: G 1
  • Stopnja zaščite: IP 65
  • Pretok: 12500 l/min
  • Čas vklopa: 100 %
  • Priključni navoj: Material: litina iz cinka
  • Poraba moči: 2,5 W pri enosmerni napetosti
  • Največji vhodni tlak: 10 barov
  • Vhodni tlak min.: 2 barov
  • Merjenje pretoka: pri P2 = 6 bar in padcu tlaka Δp = 1 bar
  • Električni priključek: Vtičnica EN 175301-803, oblika C, število polov 2+PE
  • Temperaturno območje max.: 50 °C
  • Temperaturno območje min.: -10 °C
  • Nosilnost pri izmenični napetosti 50 Hz: 1,6 VA
  • Povratna moč pri izmenični napetosti 50 Hz: 2,2 VA