Opis:
3/2-potni ventil »FUTURA« električno krmiljen z tuljavo 24 V DC, 2, 5 W, BG 1, G 1/4, izpuh G 1/4, PE 2 - 10 bar, temperatura: -10 °C do 50 °C. Tlačni sistemi ali deli sistemov se lahko vklopijo ali izklopijo z električnim signalom. 3/2-potna izvedba z dušilcem zvoka. Ob izklopu se naprava hkrati razzrači.
Lastnosti:
- A: 52,0 mm
- B: 117,8 mm
- C: 84,8 mm
- BG: 1
- Serija: FUTURA
- odpadni zrak: G 1/4
- Medij: Stisnjen zrak, nevtralni plini
- Ohišje: PA66 GF60
- Navoj: G 1/4
- Stopnja zaščite: IP 65
- Pretok: 2000 l/min
- Čas vklopa: 100 %
- Priključni navoj: G 1/4 (NPTF opcija)
- Poraba moči: 2,5 W pri enosmerni napetosti
- Največji vhodni tlak: 10 barov
- Vhodni tlak min.: 2 barov
- Merjenje pretoka: pri P2 = 6 bar in padcu tlaka Δp = 1 bar
- Električni priključek: Vtičnica EN 175301-803, oblika C, število polov 2+PE
- Temperaturno območje max.: 50 °C
- Temperaturno območje min.: -10 °C
- Nosilnost pri izmenični napetosti 50 Hz: 1,6 VA
- Povratna moč pri izmenični napetosti 50 Hz: 2,2 VA