Razdelilnik »FUTURA«, BG 1, G 1/4, izhodi 3 x G 1/4

Št. art.: 100274
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 100274
EAN/GTIN 4047322191227
Številka proizvajalca 100274
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Razdelilnik »FUTURA«, BG 1, G 1/4, izhodi 3 x G 1/4, vhodni tlak max. 16 bar, temperatura: od –10 °C do 50 °C.

Lastnosti:

  • A: 52,0 mm
  • B: 65,5 mm
  • C: 34,5 mm
  • BG: 1
  • Serija: FUTURA
  • odhod: 3 x G 1/4
  • Medij: Stisnjen zrak, nevtralni plini
  • Ohišje: PA66 GF60
  • Navoj: G 1/4
  • Pretok: 2700 l/min
  • Priključni navoj: Material: litina iz cinka
  • Največji vhodni tlak: 16 barov
  • Merjenje pretoka: pri P1 = 6 bar in padcu tlaka Δp = 1 bar
  • Temperaturno območje max.: 50 °C
  • Temperaturno območje min.: -10 °C