Vzdrževalna postaja SAFETY »FUTURA«, KH-AV-2-delitev-WE, HA, BG 1, G 1/4

Št. art.: 100261
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 100261
EAN/GTIN 4047322246385
Številka proizvajalca 100261
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Vzdrževalna postaja SAFETY »FUTURA«, krogelni ventil za zagon, 2-delna vzdrževalna enota, HA, BG 1, G 1/4, PE 2, 5–16 bar, standardna izvedba. 2, 5–8 bar. Ta postaja za vzdrževanje stisnjenega zraka, sestavljena iz krogelnega ventila z dušilcem zvoka, zagonskega ventila in po izbiri regulatorja tlaka, regulatorja filtra ali enote za vzdrževanje, izpolnjuje vse zahteve glede varnosti delovanja in zaščite pred nesrečami!

Lastnosti:

  • A: 208,0 mm
  • B: 226,0 mm
  • C: 96,0 mm
  • BG: 1
  • Serija: FUTURA
  • Medij: Stisnjen zrak, nevtralni plini
  • Ohišje: PA66 GF60
  • Navoj: G 1/4
  • membrana: NBR
  • Pretok: 1750 l/min
  • tesnilni material: NBR
  • Filtrski element: Cellpor (PE)
  • finičnost filtra: 5 µm
  • Odvod kondenzata: polavtomatsko
  • Priključni navoj: Material: litina iz cinka
  • Območje regulacije max.: 8 barov
  • Območje regulacije min.: 2,5 barov
  • Največji vhodni tlak: 16 barov
  • Vhodni tlak min.: 2,5 barov
  • priključek za odvajanje zraka: Dušilec zvoka (krogelni ventil)
  • Merjenje pretoka: pri P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar in padcu tlaka Δp = 1 bar
  • Prikaz manometra max.: 10 barov
  • Manometer prikaz min.: 0 barov
  • Temperaturno območje max.: 50 °C
  • Temperaturno območje min.: -10 °C