Opis:
Fein HSS-Sägeblatt, Kreisform ⌀63 2er Pack Nr. 63502102016 HSS, mit feiner Verzahnung für präzise Schnitte. Universell einsetzbar an Blechen bis ca. 1 mm, auch aufgedoppelt und Kunststoffen
Vzdrževalna enota 2-delna »FUTURA«, polikarbonatna posoda, zaščitna mreža in manometer, BG 2, G 1/2, regulirno območje 0, 5 - 8 bar, izpust kondenzata: HA. Dvodelne enote za vzdrževanje v sodobnem dizajnu in z odličnimi pretokovnimi vrednostmi. Zaporni in zaklenljivi regulator tlaka membrane s sekundarnim prezračevanjem. Polnjenje olja med delovanjem je mogoče.
Lastnosti:
- A: 126,0 mm
- B: 257,0 mm
- C: 110,0 mm
- BG: 2
- Serija: FUTURA
- Medij: Stisnjen zrak, nevtralni plini
- Ohišje: PA66 GF60
- Navoj: G 1/2
- Zaboji: Polikarbonatna posoda z zaščitno košaro
- membrana: NBR
- Pretok: 3500 l/min
- kapljica: PC
- tesnilni material: NBR
- Filtrski element: Cellpor (PE)
- finičnost filtra: 5 µm
- Odvod kondenzata: polavtomatsko
- Priključni navoj: Material: litina iz cinka
- Območje regulacije max.: 8 barov
- Območje regulacije min.: 0,5 barov
- Največji vhodni tlak: 16 barov
- Vhodni tlak min.: 1,5 barov
- Merjenje pretoka: pri P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar in padcu tlaka Δp = 1 bar
- Prikaz manometra max.: 10 barov
- Manometer prikaz min.: 0 barov
- Temperaturno območje max.: 50 °C
- Temperaturno območje min.: -10 °C