Opis:
Aktivni ogljev filter »FUTURA« s polikarbonatnim rezervoarjem in zaščitno košaro, 0, 005 mg/m³, BG 4, G 1, PE 0 - 16 bar, temperatura: -10 °C do 50 °C. Aktivni ogljev filter v sodobnem dizajnu za visoke zahteve glede čistosti stisnjenega zraka. Filter z aktivnim ogljem služi za absorpcijo oljnih hlapov do preostale vsebnosti olja 0,005 mg/m³ iz stisnjenega zraka in plinov.
Lastnosti:
- A: 85,0 mm
- B: 242,0 mm
- C: 58,0 mm
- BG: 4
- Serija: FUTURA
- Medij: Stisnjen zrak, nevtralni plini
- Ohišje: PA66 GF60
- Navoj: G 1
- Zaboji: Polikarbonatna posoda z zaščitno košaro
- Pretok: 2500 l/min
- vsebnost ostankov olja: 0,005 mg/m³
- Filtrski element: Aktivno oglje
- Priključni navoj: Material: litina iz cinka
- Največji vhodni tlak: 16 barov
- Vhodni tlak min.: 0 barov
- Merjenje pretoka: pri P2 = 6 bar in padcu tlaka Δp = 0,2 bar
- Temperaturno območje max.: 50 °C
- Temperaturno območje min.: -10 °C