Mikrofiltri »FUTURA«, polikarbonatna posoda, zaščitna košara, BG 4, G 3/4, VA

Št. art.: 100185
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 100185
EAN/GTIN 4047322245883
Številka proizvajalca 100185
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Mikrofiltri »FUTURA« s polikarbonatnim ohišjem in zaščitno košaro, 0,01 µm, BG 4, G 3/4, PE 1,5 - 16 bar, temperatura: -10 °C do 50 °C, odvod kondenzata VA. Mikrofiltri v sodobnem dizajnu za visoke zahteve glede čistosti stisnjenega zraka. Mikrofiltri se uporabljajo za odstranjevanje trdnih olj, vode in trdnih nečistoč do velikosti 0,01 µm iz stisnjenega zraka in plinov.

Lastnosti:

  • A: 85,0 mm
  • B: 269,0 mm
  • C: 63,0 mm
  • BG: 4
  • Serija: FUTURA
  • Medij: Stisnjen zrak, nevtralni plini
  • Ohišje: PA66 GF60
  • Navoj: G 3/4
  • Zaboji: Polikarbonatna posoda z zaščitno košaro
  • Pretok: 1500 l/min
  • vsebnost ostankov olja: < 0,01 mg/m³
  • Filtrski element: borosilikatna steklena vlakna
  • finičnost filtra: 0,01 µm
  • Odvod kondenzata: popolnoma avtomatsko
  • Priključni navoj: Material: litina iz cinka
  • ločevanje prahu: > 0,01 µm 99,999 %
  • Največji vhodni tlak: 16 barov
  • Vhodni tlak min.: 1,5 barov
  • Merjenje pretoka: pri P2 = 6 bar in padcu tlaka Δp = 0,1 bar
  • Temperaturno območje max.: 50 °C
  • Temperaturno območje min.: -10 °C