Opis:
Mikrofiltri »FUTURA« s polikarbonatnim ohišjem in zaščitno košaro, 0,01 µm, BG 4, G 3/4, PE 1,5 - 16 bar, temperatura: -10 °C do 50 °C, odvod kondenzata HA. Mikrofiltri v sodobnem dizajnu za visoke zahteve glede čistosti stisnjenega zraka. Mikrofiltri se uporabljajo za odstranjevanje trdnih olj, vode in trdnih nečistoč do velikosti 0,01 µm iz stisnjenega zraka in plinov.
Lastnosti:
- A: 85,0 mm
- B: 252,0 mm
- C: 63,0 mm
- BG: 4
- Serija: FUTURA
- Medij: Stisnjen zrak, nevtralni plini
- Ohišje: PA66 GF60
- Navoj: G 3/4
- Zaboji: Polikarbonatna posoda z zaščitno košaro
- Pretok: 1500 l/min
- vsebnost ostankov olja: < 0,01 mg/m³
- Filtrski element: borosilikatna steklena vlakna
- finičnost filtra: 0,01 µm
- Odvod kondenzata: polavtomatsko
- Priključni navoj: Material: litina iz cinka
- ločevanje prahu: > 0,01 µm 99,999 %
- Največji vhodni tlak: 16 barov
- Vhodni tlak min.: 1,5 barov
- Merjenje pretoka: pri P2 = 6 bar in padcu tlaka Δp = 0,1 bar
- Temperaturno območje max.: 50 °C
- Temperaturno območje min.: -10 °C