Opis:
Predfilter »FUTURA« s polikarbonatnim ohišjem in zaščitno košaro, 0, 3 µm, BG 1, G 3/8, PE 1, 5 - 16 bar, temperatura: -10 °C do 50 °C, odvod kondenzata VA. Predfilter v sodobnem dizajnu za visoke zahteve glede čistosti stisnjenega zraka. Predfilter služi za odstranjevanje trdnih nečistoč do največ 0,3 µm iz stisnjenega zraka in plinov.
Lastnosti:
- A: 52,0 mm
- B: 184,5 mm
- C: 39,5 mm
- BG: 1
- Serija: FUTURA
- Medij: Stisnjen zrak, nevtralni plini
- Ohišje: PA66 GF60
- Navoj: G 3/8
- Zaboji: Polikarbonatna posoda z zaščitno košaro
- Pretok: 300 l/min
- Filtrski element: Impregniran papir
- finičnost filtra: 0,3 µm
- Odvod kondenzata: popolnoma avtomatsko
- Priključni navoj: Material: litina iz cinka
- Največji vhodni tlak: 16 barov
- Vhodni tlak min.: 1,5 barov
- Merjenje pretoka: pri P2 = 6 bar in padcu tlaka Δp = 0,02 bar
- Temperaturno območje max.: 50 °C
- Temperaturno območje min.: -10 °C