Filter regulator »FUTURA«, PC, SK, manometer, BG 2, G 1/2, 0, 5-8 bar, VA

Št. art.: 100127
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 100127
EAN/GTIN 4047322214575
Številka proizvajalca 100127
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Filter regulator »FUTURA« s polikarbonatnim rezervoarjem, zaščitno košaro in manometrom, 5 µm, BG 2, G 1/2, PE 1, 5 - 16 bar, regulirno območje 0, 5-8 bar, izpustni ventil VA. Filter regulator v sodobnem dizajnu in z odličnimi pretokovnimi vrednostmi. Zaporni in zaklenljivi gumb za nastavitev.

Lastnosti:

  • A: 63,0 mm
  • B: 273,0 mm
  • C: 110,0 mm
  • BG: 2
  • Serija: FUTURA
  • Medij: Stisnjen zrak, nevtralni plini
  • Ohišje: PA66 GF60
  • Navoj: G 1/2
  • Zaboji: Polikarbonatna posoda z zaščitno košaro
  • membrana: NBR
  • Pretok: 5200 l/min
  • tesnilni material: NBR
  • Filtrski element: Cellpor (PE)
  • finičnost filtra: 5 µm
  • Odvod kondenzata: popolnoma avtomatsko
  • Priključni navoj: Material: litina iz cinka
  • Območje regulacije max.: 8 barov
  • Območje regulacije min.: 0,5 barov
  • Največji vhodni tlak: 16 barov
  • Vhodni tlak min.: 1,5 barov
  • Merjenje pretoka: pri P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar in padcu tlaka Δp = 1 bar
  • Prikaz manometra max.: 10 barov
  • Manometer prikaz min.: 0 barov
  • Temperaturno območje max.: 50 °C
  • Temperaturno območje min.: -10 °C