Precizni regulator tlaka, neprekinjena oskrba s tlakom »FUTURA«, BG 1, G 3/8, 0, 2-4 bar

Št. art.: 100105
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 100105
EAN/GTIN 4047322191531
Številka proizvajalca 100105
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Precizni regulator tlaka, neprekinjena oskrba s tlakom »FUTURA«, vključno z manometrom, BG 1, G 3/8, PE max. 16 bar, regulirno območje 0, 2 - 4 bar. Nizljivi precizni membranski regulatorji tlaka s sekundarnim prezračevanjem v sodobnem dizajnu in z odličnimi pretokovnimi vrednostmi. Z blokiranjem najmanj dveh ali več regulatorjev je mogoče prek dovoda zraka oskrbovati več delovnih zračnih krogov z različnimi tlaki.

Lastnosti:

  • A: 52,0 mm
  • B: 129,0 mm
  • C: 96,0 mm
  • BG: 1
  • Serija: FUTURA
  • Medij: Stisnjen zrak, nevtralni plini
  • Ohišje: PA66 GF60
  • Navoj: G 3/8
  • membrana: NBR
  • Pretok: 2750 l/min
  • tesnilni material: NBR
  • Priključni navoj: Material: litina iz cinka
  • Območje regulacije max.: 4 barov
  • Območje regulacije min.: 0,2 barov
  • Poraba lastnega zraka: Da
  • Največji vhodni tlak: 16 barov
  • Merjenje pretoka: pri P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar in padcu tlaka Δp = 1 bar
  • Prikaz manometra max.: 6 barov
  • Manometer prikaz min.: 0 barov
  • Temperaturno območje max.: 50 °C
  • Temperaturno območje min.: -10 °C
  • Poraba lastnega zraka max.: 2,6 l/min (odvisno od sekundarnega tlaka)