Parka INDUSTRY Dayton, Univerzalne, Črna, Velikost S

Št. art.: 10010-194-09 S
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
Številka izdelka 10010-194-09 S
EAN/GTIN 5707209840264
Številka proizvajalca 10010-194-09 S
Proizvajalec/odgovorna oseba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Opis

Opis:

  • Zračen, neprepusten za veter in vodo, z lepljenimi šivi.
  • Snemljiva, podložena kapuca, z nastavljivimi elastičnimi vrvmi
  • Snemljiva podloga iz umetnega krzna z zadrgo
  • Oblikovani rokavi za veliko svobodo gibanja
  • so s pomočjo refleksnih učinkov izboljšali vidljivost v okolje

Lastnosti:

  • Zračna, vetrovna in vodoodporna
  • Šivi so lepljeni
  • Snemljiva podloga iz umetnega krzna z zadrgo
  • Pokrov je odstranljiv, obložen in opremljen z nastavljivimi elastičnimi vrvicami
  • Notranji ovratnik iz mehkega, trpežnega materiala
  • Zapiranje z dvosmerno zadrgo, vremenskim zaščitnim trakom in pritisnimi čepi
  • Žep z zadrgo pod zaščitnim trakom
  • Prsni žepi z zavihkom in skritimi zatiči
  • D-obroček
  • Ergonomsko rezani rokavi omogočajo visoko svobodo gibanja
  • Harmonika žepi z loputo in dodatnih žepov
  • Notranji žep z ježkom
  • Rebraste manšete (prekrite pod zaščitnim trakom) in zaponke na zapestjih
  • Elastična vrvica v spodnjem robu, nastavljiva
  • Kontrastni šivi
  • Odsevni efekti
  • Sestava tkanine: 100% poliester
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 270 g / m²
  • Struktura platna.
  • Obseg prsnega koša: 92 cm / 36 palca

Standard:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • EN 343 3/1
  • EN 342 3/WP (2,01 CLO)

Opomba:

  • Občutljivo pranje, največ 40 °C.
  • Ne uporabljajte klora
  • Ne sušite v sušilnem stroju
  • Likalnik ne
  • prenaša normalnega čiščenje