Opis:
Precizni regulator tlaka »FUTURA«, vključno z manometrom, BG 2, G 3/8, PE max. 16 bar, temperatura: -10 °C do 50 °C, območje regulacije 0, 1 - 2 bar. Precizni membranski regulator tlaka s sekundarnim odvajanjem zraka v sodobni izvedbi in z odličnimi pretokovnimi vrednostmi za doseganje izredno natančnega delovnega tlaka. Zaporni in zaklenljivi gumb za nastavitev.
Lastnosti:
- A: 63,0 mm
- B: 150,0 mm
- C: 110,0 mm
- BG: 2
- Serija: FUTURA
- Medij: Stisnjen zrak, nevtralni plini
- Ohišje: PA66 GF60
- Navoj: G 3/8
- membrana: NBR
- Pretok: 4500 l/min
- tesnilni material: NBR
- Priključni navoj: Material: litina iz cinka
- Območje regulacije max.: 2 barov
- Območje regulacije min.: 0,1 barov
- Poraba lastnega zraka: Da
- Največji vhodni tlak: 16 barov
- Merjenje pretoka: pri P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar in padcu tlaka Δp = 1 bar
- Prikaz manometra max.: 2,5 barov
- Manometer prikaz min.: 0 barov
- Temperaturno območje max.: 50 °C
- Temperaturno območje min.: -10 °C
- Poraba lastnega zraka max.: 2,6 l/min (odvisno od sekundarnega tlaka)