Opis:
Regulator tlaka, neprekinjena oskrba s tlakom »FUTURA« vključno z manometrom, BG 1, G 3/8, PE max. 16 bar, temperatura: -10 °C do 50 °C, običajno. 0, 5–10 bar. Vrstni membranski regulatorji tlaka s sekundarnim prezračevanjem v sodobnem dizajnu in z odličnimi pretokovnimi vrednostmi. Z blokiranjem najmanj dveh ali več regulatorjev je mogoče prek dovoda zraka oskrbovati več delovnih zračnih krogov z različnimi izhodnimi tlaki. Zaporni in zaklenljivi gumb za nastavitev.
Lastnosti:
- A: 52,0 mm
- B: 129,0 mm
- C: 96,0 mm
- BG: 1
- Serija: FUTURA
- Medij: Stisnjen zrak, nevtralni plini
- Ohišje: PA66 GF60
- Navoj: G 3/8
- membrana: NBR
- Pretok: 2500 l/min
- tesnilni material: NBR
- Priključni navoj: Material: litina iz cinka
- Območje regulacije max.: 10 barov
- Območje regulacije min.: 0,5 barov
- Največji vhodni tlak: 16 barov
- Merjenje pretoka: pri P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar in padcu tlaka Δp = 1 bar
- Prikaz manometra max.: 16 barov
- Manometer prikaz min.: 0 barov
- Temperaturno območje max.: 50 °C
- Temperaturno območje min.: -10 °C